€ 65,30/ stukexcl. btw
€ 79,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FI-RVV-R-WD |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 400 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Aansluitingen | 25S + 1" BSP |
Stromingsrichting | Stroming vanaf inschroefaansluiting |
Opties | Compleet |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | NBR |