Eriks
STAUFF

STAUFF Terugslagklep FI-RVV-25SM-WD-B-W3-1

  • ERIKS:14519413
Image 1
  • Terugslagklep met buitendraad en pijpopname
  • Schroefdraad: metrisch cilindrisch
  • Afdichting door profielafdichting (WD)
  • Stroming vanaf inschroefaansluiting
  • L en S serie
  • Openingsdruk: 0.2 tot 3,0 bar
  • met moer en snijring (-MS)
  • Staal, zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 66,29/ stukexcl. btw

€ 80,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-RVV-M-WD
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Aansluitingen
25S + M33x2.0
Stromingsrichting
Stroming vanaf inschroefaansluiting
Opties
Zonder moer en snijring
Afdichting
Elastomeer afdichting
Afdichting materiaal
NBR