€ 56,15/ stukexcl. btw
€ 67,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FI-RVV-M-WD |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 250 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Aansluitingen | 22L + M26x1,5 |
Stromingsrichting | Stroming vanaf inschroefaansluiting |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | NBR |