Eriks
STAUFF

STAUFF Terugslagklep FI-RVV-18LR-WD-B-W3-3-MS

  • ERIKS:14519389
Image 1
  • Terugslagklep met buitendraad en pijpopname
  • Schroefdraad: BSP cilindrisch
  • Afdichting door profielafdichting (WD)
  • Stroming vanaf inschroefaansluiting
  • L en S serie
  • Openingsdruk: 0.2 tot 3,0 bar
  • met moer en snijring (-MS)
  • Staal, zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 36,92/ stukexcl. btw

€ 44,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-RVV-R-WD
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
3 bar
Max. werkdruk
160 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Aansluitingen
18L + 1/2" BSP
Stromingsrichting
Stroming vanaf inschroefaansluiting
Opties
Compleet
Afdichting
Elastomeer afdichting
Afdichting materiaal
NBR