€ 18,11/ stukexcl. btw
€ 21,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FI-RVV-M-WD |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,5 bar |
Max. werkdruk | 400 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Aansluitingen | 6L + M10x1.0 |
Stromingsrichting | Stroming vanaf inschroefaansluiting |
Opties | Compleet |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | NBR |