€ 17,95/ stukexcl. btw
€ 21,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FI-RVV-R-WD |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 0,5 bar |
Max. werkdruk | 630 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Aansluitingen | 8S + 1/4" BSP |
Stromingsrichting | Stroming vanaf inschroefaansluiting |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | NBR |