Eriks
STAUFF

STAUFF Terugslagklep FI-RVI-R3/8-W3-1

  • ERIKS:14519279
Image 1
  • Terugslagklep met binnendraad
  • Schroefdraad: BSP cilindrisch
  • Openingsdruk: 0.2 tot 3,0 bar
  • Staal, zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 37,07/ stukexcl. btw

€ 44,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-RVI
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Aansluitingen
3/8" BSP
Opties
Zonder moer en snijring