Eriks
STAUFF

STAUFF Terugslagklep FI-RVI-R3/4-W3-2

  • ERIKS:14519276
Image 1
  • Terugslagklep met binnendraad
  • Schroefdraad: BSP cilindrisch
  • Openingsdruk: 0.2 tot 3,0 bar
  • Staal, zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 63,07/ stukexcl. btw

€ 76,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-RVI
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
2 bar
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Aansluitingen
3/4" BSP
Opties
Zonder moer en snijring