Eriks
STAUFF

STAUFF Terugslagklep FI-RVI-R1/4-W3-0.2

  • ERIKS:14519256
Image 1
  • Terugslagklep met binnendraad
  • Schroefdraad: BSP cilindrisch
  • Openingsdruk: 0.2 tot 3,0 bar
  • Staal, zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 25,11/ stukexcl. btw

€ 30,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-RVI
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,2 bar
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Aansluitingen
1/4" BSP
Opties
Zonder moer en snijring