Eriks
STAUFF

STAUFF Terugslagklep FI-RV-30S-W3-0.5-MS

  • ERIKS:14519216
Image 1
  • Terugslagklep met pijpopname beide zijden
  • L en S serie
  • Openingsdruk: 0,2 tot 5,0 bar
  • met moer en snijring (-MS)
  • Staal, zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 89,69/ stukexcl. btw

€ 108,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-RV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,5 bar
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Aansluitingen
30S
Opties
Compleet