Eriks
STAUFF

STAUFF Terugslagklep FI-RV-22L-W3-3

  • ERIKS:14519193
Image 1
  • Terugslagklep met pijpopname beide zijden
  • L en S serie
  • Openingsdruk: 0,2 tot 5,0 bar
  • met moer en snijring (-MS)
  • Staal, zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 53,72/ stukexcl. btw

€ 65,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-RV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
3 bar
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Aansluitingen
22L
Opties
Zonder moer en snijring