€ 52,21/ stukexcl. btw
€ 63,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FI-RV |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 2 bar |
Max. werkdruk | 250 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Aansluitingen | 22L |
Opties | Zonder moer en snijring |