€ 32,96/ stukexcl. btw
€ 39,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FI-RV |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 3 bar |
Max. werkdruk | 400 bar |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink/nikkel |
Aansluitingen | 18L |
Opties | Zonder moer en snijring |