Eriks
STAUFF

STAUFF Terugslagklep FI-RV-12S-W3-1-MS

  • ERIKS:14519140
Image 1
  • Terugslagklep met pijpopname beide zijden
  • L en S serie
  • Openingsdruk: 0,2 tot 5,0 bar
  • met moer en snijring (-MS)
  • Staal, zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 21,52/ stukexcl. btw

€ 26,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-RV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Aansluitingen
12S
Opties
Compleet