Eriks
STAUFF

STAUFF Tanktop retourfilter huis RTF-48-O-O-B-U20/O-O-S2

  • ERIKS:14737477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 351,39/ stukexcl. btw

€ 425,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
RTF
Type
Tankopbouw
Grootte
48
Code
RTF-48-O-O-B-U20/O-O-S2
Max. oliestroom
190 l/min
Max. werkdruk
6.9 bar
Aansluiting
1.5/8" - 12 UN
Type ventiel
Geen ventiel
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -25 tot 95 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Polyamide
Afdichtingsmateriaal
NBR