€ 214,13/ stukexcl. btw
€ 259,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RTF |
Type | Tankopbouw |
Grootte | 47 |
Code | RTF-47-O-O-B-N20+C324U/O-O-S1 |
Max. oliestroom | 378 l/min |
Max. werkdruk | 6.9 bar |
Aansluiting | 1.1/4" BSP |
Type ventiel | Geen ventiel |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -25 tot 95 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Polyamide |
Afdichtingsmateriaal | NBR |