Eriks
STAUFF

STAUFF Tanktop retourfilter huis RTF-25-O-O-B-G16

  • ERIKS:14737475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,57/ stukexcl. btw

€ 47,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
RTF
Type
Tankopbouw
Grootte
25
Code
RTF-25-O-O-B-G16
Max. oliestroom
95 l/min
Max. werkdruk
3.4 bar
Aansluiting
1'' BSP
Type ventiel
Geen ventiel
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Polyamide
Afdichtingsmateriaal
NBR