Eriks
STAUFF

STAUFF Tanktop retourfilter huis RTF-20-O-O-B-G12-O-L10

  • ERIKS:14869148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,82/ stukexcl. btw

€ 66,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
RTF
Type
Tankopbouw
Grootte
20
Code
RTF-20-O-O-B-G12-O-L10
Max. oliestroom
115 l/min
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
3/4" BSP
Type ventiel
Geen ventiel
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Polyamide
Afdichtingsmateriaal
NBR