€ 31,59/ stukexcl. btw
€ 38,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RTF |
Type | Tankopbouw |
Grootte | 10 |
Code | RTF-10-O-O-B-G08 |
Max. oliestroom | 38 l/min |
Max. werkdruk | 3.4 bar |
Aansluiting | 1/2" BSP |
Type ventiel | Geen ventiel |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Polyamide |
Afdichtingsmateriaal | NBR |