Eriks
STAUFF

STAUFF Tanktop retourfilter huis RFB-052-O-O-B-G16-V-G16

  • ERIKS:14737472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,42/ stukexcl. btw

€ 145,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
RFB
Type
Tankopbouw
Grootte
052
Code
RFB-052-O-O-B-G16-V-G16
Max. oliestroom
185 l/min
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
1'' BSP + schroefdraad in uitlaatopening
Type ventiel
Geen ventiel
Met vervuilingsindicator
Optisch
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Polyamide, glasvezelversterkt
Afdichtingsmateriaal
NBR