Eriks
STAUFF

STAUFF Tanktop retourfilter huis RFB-052-O-O-B-G16-O-G16-L10

  • ERIKS:14737471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,74/ stukexcl. btw

€ 124,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
RFB
Type
Tankopbouw
Grootte
052
Code
RFB-052-O-O-B-G16-O-G16-L10
Max. oliestroom
185 l/min
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
1'' BSP + schroefdraad in uitlaatopening
Type ventiel
Geen ventiel
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Filterpapier
Filterfijnheid
10 µm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Polyamide, glasvezelversterkt
Afdichtingsmateriaal
NBR