€ 154,12/ stukexcl. btw
€ 186,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RFB |
Type | Tankopbouw |
Grootte | 052 |
Code | RFB-052-O-O-B-G16-G42NO-O-L10 |
Max. oliestroom | 185 l/min |
Max. werkdruk | 10 bar |
Aansluiting | 1'' BSP + schroefdraad in uitlaatopening |
Type ventiel | Geen ventiel |
Met vervuilingsindicator | Elektrisch |
Spanning | 42V |
Met filterelement | Ja |
Materiaal filterelement | Filterpapier |
Filterfijnheid | 10 µm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Polyamide, glasvezelversterkt |
Afdichtingsmateriaal | NBR |