€ 77,46/ stukexcl. btw
€ 93,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | RFB |
Type | Tankopbouw |
Grootte | 046 |
Code | RFB-046-O-O-B-G12-O-G16 |
Max. oliestroom | 165 l/min |
Max. werkdruk | 10 bar |
Aansluiting | 3/4" BSP + schroefdraad in uitlaatopening |
Type ventiel | Geen ventiel |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Aluminium |
Materiaal filterhuis | Polyamide, glasvezelversterkt |
Afdichtingsmateriaal | NBR |