Eriks
STAUFF

STAUFF Tanktop retourfilter huis RFB-022-O-O-B-G12-O-G16

  • ERIKS:14737462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,42/ stukexcl. btw

€ 82,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
RFB
Type
Tankopbouw
Grootte
022
Code
RFB-022-O-O-B-G12-O-G16
Max. oliestroom
75 l/min
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
3/4" BSP + schroefdraad in uitlaatopening
Type ventiel
Geen ventiel
Met vervuilingsindicator
Nee
Met filterelement
Nee
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Polyamide, glasvezelversterkt
Afdichtingsmateriaal
NBR