Eriks
STAUFF

STAUFF Tanktop retourfilter huis RFB-022-G-10-B-G16-G230-G16

  • ERIKS:14869146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,58/ stukexcl. btw

€ 222,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
RFB
Type
Tankopbouw
Grootte
022
Code
RFB-022-G-10-B-G16-G230-G16
Max. oliestroom
75 l/min
Max. werkdruk
10 bar
Aansluiting
1'' BSP + schroefdraad in uitlaatopening
Type ventiel
Geen ventiel
Met vervuilingsindicator
Elektrisch
Spanning
230 V
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Materiaal filterkop
Aluminium
Materiaal filterhuis
Polyamide, glasvezelversterkt
Afdichtingsmateriaal
NBR