Eriks
STAUFF

STAUFF Tankbeluchtingsfilter SGB-120-03-B-A

  • ERIKS:1057397
Image 1
- Tankbeluchtingsfilters SGB.
- BSP binnendraad.
- Adapters TBA leverbaar voor montage.
- Filterfijnheid 3 mu.
- Vervangingselement voor SDB beluchtingsfilters.
Opslaan in lijst

€ 97,36/ stukexcl. btw

€ 117,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SGB
Code
SGB-120-03-B-A
Grootte
120
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Aansluiting
1.1/4" BSP
Temperatuurbereik
van -32 tot 100 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
100 mm
Buitendiameter
130 mm