Eriks
STAUFF

STAUFF Tankbeluchtingsfilter SGB-090-03-B-A

  • ERIKS:1057396
Image 1
- Tankbeluchtingsfilters SGB.
- BSP binnendraad.
- Adapters TBA leverbaar voor montage.
- Filterfijnheid 3 mu.
- Vervangingselement voor SDB beluchtingsfilters.
Opslaan in lijst

€ 70,97/ stukexcl. btw

€ 85,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SGB
Code
SGB-090-03-B-A
Grootte
90
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Aansluiting
3/4" BSP
Temperatuurbereik
van -32 tot 100 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
64 mm
Buitendiameter
100 mm