€ 29,40/ stukexcl. btw
€ 35,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SGB |
Code | SGB-060-03-B |
Grootte | 60 |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Aansluiting | M 20x1.5 |
Temperatuurbereik | van -32 tot 100 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 60 mm |
Buitendiameter | 68 mm |