Eriks
STAUFF

STAUFF Tankbeluchtingsfilter met adapterplaat en vervuilingsindicator SDB-121-AP-FM/2

  • ERIKS:1058071
Image 1
- Tankbeluchtingsfilters SDB met silicagel.
- BSP buitendraad.
- Adapterplaten AP leverbaar voor montage.
- Vervuilingsindicator FM separaat bestellen.
- Filterfijnheid 3 mu.
Opslaan in lijst

€ 452,83/ stukexcl. btw

€ 547,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SDB
Code
SDB-121-AP-FM/2
Grootte
121
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Lengte filterelement
258 mm
Buitendiameter
130 mm