Eriks
STAUFF

STAUFF Stofplug QRC-HS-38-DF-55-W89-SI

  • ERIKS:14508889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,35/ stukexcl. btw

€ 87,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HS
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Aluminium
Type component
Stof plug
DIN-grootte
12
Nom. doorlaat in DN
38 mm
Kleur
Zilver