Eriks
STAUFF

STAUFF Stofplug met ketting QRC-IB-38-DF-46/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,46/ stukexcl. btw

€ 62,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
IB
Materiaal
Aluminium
Type component
Stof plug
DIN-grootte
12
Nom. doorlaat in DN
38 mm
Kleur
Zilver