Eriks
STAUFF

STAUFF Stofplug met ketting QRC-IB-19-DF-43/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,41/ stukexcl. btw

€ 12,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
IB
Materiaal
Aluminium
Type component
Stof plug
DIN-grootte
6
Nom. doorlaat in DN
19 mm
Kleur
Zilver