Eriks
STAUFF

STAUFF Stofplug met ketting QRC-IB-12-DF-41/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,71/ stukexcl. btw

€ 11,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
IB
Materiaal
Aluminium
Type component
Stof plug
DIN-grootte
3
Nom. doorlaat in DN
12.5 mm
Kleur
Zilver