Eriks
STAUFF

STAUFF Stofplug met ketting QRC-IB-06-DF-22/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
IB
Materiaal
Aluminium
Type component
Stof plug
DIN-grootte
1
Nom. doorlaat in DN
6.3 mm
Kleur
Zilver