Eriks
STAUFF

STAUFF Stofplug met ketting QRC-HV-31-DF-49/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,37/ stukexcl. btw

€ 50,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HV
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Aluminium
Type component
Stof plug
DIN-grootte
10
Nom. doorlaat in DN
31.5 mm
Kleur
Zilver