Eriks
STAUFF

STAUFF Stofplug met ketting QRC-HH-25-DF-41/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14488263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,48/ stukexcl. btw

€ 50,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HH
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Aluminium
Type component
Stof plug
DIN-grootte
8
Nom. doorlaat in DN
25 mm
Kleur
Zilver