Eriks
STAUFF

STAUFF Stofplug met ketting QRC-HH-10-DF-30/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,27/ stukexcl. btw

€ 16,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HH
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Aluminium
Type component
Stof plug
DIN-grootte
2
Nom. doorlaat in DN
10 mm
Kleur
Zilver