Eriks
STAUFF

STAUFF Stofkap QRC-HS-25-DM-41-W89-SI

  • ERIKS:13866679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,37/ stukexcl. btw

€ 60,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HS
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Aluminium
Type component
Stofkap
DIN-grootte
8
Nom. doorlaat in DN
25 mm
Kleur
Zilver