Eriks
STAUFF

STAUFF Stofkap QRC-HS-10-DM-23-W89-SI

  • ERIKS:14508710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,64/ stukexcl. btw

€ 35,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HS
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Aluminium
Type component
Stofkap
DIN-grootte
2
Nom. doorlaat in DN
10 mm
Kleur
Zilver