Eriks
STAUFF

STAUFF Stofkap met ketting QRC-IB-25-DM-49/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,84/ stukexcl. btw

€ 19,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
IB
Materiaal
Aluminium
Type component
Stofkap
DIN-grootte
8
Nom. doorlaat in DN
25 mm
Kleur
Zilver