Eriks
STAUFF

STAUFF Stofkap met ketting QRC-IB-19-DM-30/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,05/ stukexcl. btw

€ 18,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
IB
Materiaal
Aluminium
Type component
Stofkap
DIN-grootte
6
Nom. doorlaat in DN
19 mm
Kleur
Zilver