Eriks
STAUFF

STAUFF Stofkap met ketting QRC-IB-06-DM-28/CN-W89K-SI

  • ERIKS:14509006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,76/ stukexcl. btw

€ 16,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
IB
Materiaal
Aluminium
Type component
Stofkap
DIN-grootte
1
Nom. doorlaat in DN
6.3 mm
Kleur
Zilver