Eriks
STAUFF

STAUFF Stofkap met ketting QRC-HV-38-DM-48/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,31/ stukexcl. btw

€ 60,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HV
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Aluminium
Type component
Stofkap
DIN-grootte
12
Nom. doorlaat in DN
38 mm
Kleur
Zilver