Eriks
STAUFF

STAUFF Stofkap met ketting QRC-HV-25-DM-48/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,96/ stukexcl. btw

€ 43,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HV
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Aluminium
Type component
Stofkap
DIN-grootte
8
Nom. doorlaat in DN
25 mm
Kleur
Zilver