Eriks
STAUFF

STAUFF Stofkap met ketting QRC-HI-06-DM-27/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,44/ stukexcl. btw

€ 6,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HI
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Aluminium
Type component
Stofkap
DIN-grootte
1
Nom. doorlaat in DN
6.3 mm
Kleur
Zilver