Eriks
STAUFF

STAUFF Stofkap met ketting QRC-HH-19-DM-41/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14488260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,00/ stukexcl. btw

€ 39,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HH
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Aluminium
Type component
Stofkap
DIN-grootte
6
Nom. doorlaat in DN
19 mm
Kleur
Zilver