Eriks
STAUFF

STAUFF Stofkap met ketting QRC-HH-12-DM-30/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14488258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,47/ stukexcl. btw

€ 23,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HH
Soort koppeling
Schroefkoppeling
Materiaal
Aluminium
Type component
Stofkap
DIN-grootte
3
Nom. doorlaat in DN
12.5 mm
Kleur
Zilver