Eriks
STAUFF

STAUFF Stalen vuldop/beluchter SMBT-80-S-40-B0.35-B12-A

  • ERIKS:14735078
Image 1
- Stalen vuldop/beluchter SMBT-80.
- Staal, zink/nikkel coating.
- BSP Buitendraad.
- Diameter dop 80 mm.
Opslaan in lijst

€ 31,05/ stukexcl. btw

€ 37,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMBT-80
Materiaal
Staal
Uitvoering
Schroef-in
Diameter kap (Metrisch)
80 mm
Luchtfilterelement
40 mu schuim PUR
Aansluitingen
3/4" BSP
Peilstok
Nee
Korf uitvoering
Nee
Overdruk
Ja, 0,35 bar
Code
SMBT-80-S-40-B0.35-B12-A