€ 21,54/ stukexcl. btw
€ 26,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMBT-80 |
Materiaal | Staal |
Uitvoering | Schroef-in |
Diameter kap (Metrisch) | 80 mm |
Luchtfilterelement | 10 mu schuim PUR |
Aansluitingen | 1'' BSP |
Peilstok | Ja, 300 mm |
Korf uitvoering | Nee |
Overdruk | Nee |
Code | SMBT-80-S-10-O-B16-D300 |