€ 32,35/ stukexcl. btw
€ 39,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMBT-80 |
Materiaal | Staal |
Uitvoering | Schroef-in |
Diameter kap (Metrisch) | 80 mm |
Luchtfilterelement | 10 mu schuim PUR |
Aansluitingen | 1'' BSP |
Peilstok | Nee |
Korf uitvoering | Nee |
Overdruk | Ja, 0,7 bar |
Code | SMBT-80-S-10-B0.7-B16-A |